INS
ボールバルブ 蝶ハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
25
8
10
15
20
25
呼び径(B)
1
1/4
3/8
1/2
3/4
1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73612379
品番
BR13W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
手動式のボールバルブ。
ボディ材質はSCS13A使用。
ボア径:レデュースボア。
接続:Class800 ねじ込み。
質量(g)
395
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
54
呼び径(B)
1
寸法W(mm)
73
材質
SCS13A
呼び径(A)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材