INS
ボールバルブ 2段ロック機構付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
15
8
10
15
20
25
呼び径(B)
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73612458
品番
LBR-02T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
手動式のボールバルブ。
ボア径:フルボア。
接続:Class1000 ねじ込み。
2段ロック機構付き。
質量(g)
280
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
53
呼び径(B)
1/2
寸法W(mm)
103
材質
SCS14A
呼び径(A)
15
商品豆知識
配管工事を支える補助部材