ボールバルブ 2段ロック機構付き

ボールバルブ 2段ロック機構付き - INSボールバルブ 2段ロック機構付き - INSボールバルブ 2段ロック機構付き - INSボールバルブ 2段ロック機構付き - INSボールバルブ 2段ロック機構付き - INSボールバルブ 2段ロック機構付き - INSボールバルブ 2段ロック機構付き - INSボールバルブ 2段ロック機構付き - INS

手動式のボールバルブ。
ボア径:フルボア。
接続:Class1000 ねじ込み。
2段ロック機構付き。

材質
SCS14A
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73612440LBR-02T21050501/4103
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
7日以内出荷
73612449LBR-02T22050503/8103
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
7日以内出荷
73612458LBR-02T28059531/2103
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
7日以内出荷
73612467LBR-02T47067623/4128
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
73612476LBR-02T60076651128
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする