LBR-02T ボールバルブ 2段ロック機構付き INS 73612467

LBR-02T ボールバルブ 2段ロック機構付き INS 73612467
LBR-02T ボールバルブ 2段ロック機構付き INS 73612467

ボールバルブ 2段ロック機構付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード73612467品番LBR-02T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

手動式のボールバルブ。
ボア径:フルボア。
接続:Class1000 ねじ込み。
2段ロック機構付き。

質量(g)
470
寸法L(mm)
67
寸法H(mm)
62
呼び径(B)
3/4
寸法W(mm)
128
材質
SCS14A
呼び径(A)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする