INS
ニードルボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
1/4
注文コード
73612485
品番
HVP-BR02T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
手動式のニードルボールバルブ。
ボア径:VP。
接続:Class1000ねじ込み。
質量(g)
200
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
50
呼び径(B)
1/4
寸法W(mm)
72
材質
SCS14A
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
呼び径(A)
8
ハンドル形状
レバー式
Cv値
1.9
ボア径
VP
バルブ種類
ニードルボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材