曜日別特売
HVP-BR02T ニードルボールバルブ INS 73612501

HVP-BR02T ニードルボールバルブ INS 73612501
HVP-BR02T ニードルボールバルブ INS 73612501

ニードルボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は呼び径など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
3/8
注文コード
73612501
品番
HVP-BR02T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

手動式のニードルボールバルブ。
ボア径:VP。
接続:Class1000ねじ込み。

質量(g)
210
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
50
呼び径(B)
3/8
寸法W(mm)
72
材質
SCS14A
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
呼び径(A)
10
ハンドル形状
レバー式
Cv値
3.1
ボア径
VP
バルブ種類
ニードルボールバルブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする