INS
ニードルボールバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
1
注文コード
73612580
品番
HVPL-BR02T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
手動式のニードルボールバルブ。
ボア径:VP。
接続:Class1000ねじ込み。
質量(g)
700
寸法L(mm)
76
寸法H(mm)
65
呼び径(B)
1
寸法W(mm)
96
材質
SCS14A
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
寸法H1(mm)
90
呼び径(A)
25
ハンドル形状
レバー式
Cv値
10.5
ボア径
VP
バルブ種類
ニードルボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材