INS
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
1/4
色
【ハンドルカバー】青、青
注文コード
73612589
品番
BR13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
手動式のボールバルブ。
ボディ材質はSCS13A使用。
ボア径:レデュースボア。
接続:Class800 ねじ込み。
色
【ハンドルカバー】青、青
質量(g)
65
寸法L(mm)
39
寸法H(mm)
36
呼び径(B)
1/4
材質
SCS13A
寸法W(mm)
63
呼び径(A)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材