BR13 ボールバルブ INS 73612851

BR13 ボールバルブ INS 73612851
BR13 ボールバルブ INS 73612851
BR13 ボールバルブ INS 73612851

ボールバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は呼び径・色など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
1
色
【ハンドルカバー】黄、黄
注文コード
73612851
品番
BR13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

手動式のボールバルブ。
ボディ材質はSCS13A使用。
ボア径:レデュースボア。
接続:Class800 ねじ込み。

色
【ハンドルカバー】黄、黄
質量(g)
435
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
58
呼び径(B)
1
材質
SCS13A
寸法W(mm)
105
呼び径(A)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする