INS
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
11/2
色
【ハンドルカバー】青、青
注文コード
73612948
品番
BR13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
手動式のボールバルブ。
ボディ材質はSCS13A使用。
ボア径:レデュースボア。
接続:Class800 ねじ込み。
色
【ハンドルカバー】青、青
質量(g)
900
寸法L(mm)
83
寸法H(mm)
70
呼び径(B)
11/2
材質
SCS13A
寸法W(mm)
124
呼び径(A)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材