BR13 ボールバルブ INS 73613045

BR13 ボールバルブ INS 73613045
BR13 ボールバルブ INS 73613045
BR13 ボールバルブ INS 73613045

ボールバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は呼び径・色など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
2
色
【ハンドルカバー】白、白
注文コード
73613045
品番
BR13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

手動式のボールバルブ。
ボディ材質はSCS13A使用。
ボア径:レデュースボア。
接続:Class800 ねじ込み。

色
【ハンドルカバー】白、白
質量(g)
1465
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
76
呼び径(B)
2
材質
SCS13A
寸法W(mm)
124
呼び径(A)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする