BR02T フルボアボールバルブ INS 73613666

BR02T フルボアボールバルブ INS 73613666
BR02T フルボアボールバルブ INS 73613666
BR02T フルボアボールバルブ INS 73613666

フルボアボールバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は呼び径・色など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
1/2
色
【ハンドルカバー】青、青
注文コード
73613666
品番
BR02T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

手動式のボールバルブ。
ボア径:フルボア。
接続:Class1000 ねじ込み。

色
【ハンドルカバー】青、青
質量(g)
270
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
53
呼び径(B)
1/2
材質
SCS14A
寸法W(mm)
103
呼び径(A)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする