INS
フルボアボールバルブ
手動式のボールバルブ。
ボア径:フルボア。
接続:Class1000 ねじ込み。
材質
SCS14A
内容量
1個
全60種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
2
11/4
3
11/2
21/2
寸法L(mm)
選択してください
50
59
67
76
90
99
121
160
170
寸法H(mm)
選択してください
50
53
62
65
81
86
98
135
142
色
選択してください
【ハンドルカバー】白、白
【ハンドルカバー】紺、紺
【ハンドルカバー】緑、緑
【ハンドルカバー】赤、赤
【ハンドルカバー】青、青
【ハンドルカバー】黄、黄
60種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73613551
BR02T
【ハンドルカバー】青、青
200
50
50
1/4
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
73613560
BR02T
【ハンドルカバー】赤、赤
200
50
50
1/4
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
73613569
BR02T
【ハンドルカバー】黄、黄
200
50
50
1/4
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
73613578
BR02T
【ハンドルカバー】緑、緑
200
50
50
1/4
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
73613587
BR02T
【ハンドルカバー】白、白
200
50
50
1/4
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
73613596
BR02T
【ハンドルカバー】紺、紺
200
50
50
1/4
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
73613605
BR02T
【ハンドルカバー】青、青
210
50
50
3/8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
73613621
BR02T
【ハンドルカバー】赤、赤
210
50
50
3/8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
73613630
BR02T
【ハンドルカバー】黄、黄
210
50
50
3/8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
73613639
BR02T
【ハンドルカバー】緑、緑
210
50
50
3/8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
73613648
BR02T
【ハンドルカバー】白、白
210
50
50
3/8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
73613657
BR02T
【ハンドルカバー】紺、紺
210
50
50
3/8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
73613666
BR02T
【ハンドルカバー】青、青
270
59
53
1/2
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
73613675
BR02T
【ハンドルカバー】赤、赤
270
59
53
1/2
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
73613691
BR02T
【ハンドルカバー】黄、黄
270
59
53
1/2
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
73613700
BR02T
【ハンドルカバー】緑、緑
270
59
53
1/2
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
73613709
BR02T
【ハンドルカバー】白、白
270
59
53
1/2
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
73613718
BR02T
【ハンドルカバー】紺、紺
270
59
53
1/2
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
73613727
BR02T
【ハンドルカバー】青、青
460
67
62
3/4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
73613736
BR02T
【ハンドルカバー】赤、赤
460
67
62
3/4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
73613745
BR02T
【ハンドルカバー】黄、黄
460
67
62
3/4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
73613761
BR02T
【ハンドルカバー】緑、緑
460
67
62
3/4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
73613770
BR02T
【ハンドルカバー】白、白
460
67
62
3/4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
73613779
BR02T
【ハンドルカバー】紺、紺
460
67
62
3/4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
73613788
BR02T
【ハンドルカバー】青、青
590
76
65
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
73613797
BR02T
【ハンドルカバー】赤、赤
590
76
65
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
73613806
BR02T
【ハンドルカバー】黄、黄
590
76
65
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
73613815
BR02T
【ハンドルカバー】緑、緑
590
76
65
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
73613831
BR02T
【ハンドルカバー】白、白
590
76
65
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
73613840
BR02T
【ハンドルカバー】紺、紺
590
76
65
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
73613849
BR02T
【ハンドルカバー】青、青
1100
90
81
11/4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
73613858
BR02T
【ハンドルカバー】赤、赤
1100
90
81
11/4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
73613867
BR02T
【ハンドルカバー】黄、黄
1100
90
81
11/4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
73613876
BR02T
【ハンドルカバー】緑、緑
1100
90
81
11/4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
73613885
BR02T
【ハンドルカバー】白、白
1100
90
81
11/4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
73613901
BR02T
【ハンドルカバー】紺、紺
1100
90
81
11/4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
73613910
BR02T
【ハンドルカバー】青、青
1400
99
86
11/2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
73613919
BR02T
【ハンドルカバー】赤、赤
1400
99
86
11/2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
73613928
BR02T
【ハンドルカバー】黄、黄
1400
99
86
11/2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
73613937
BR02T
【ハンドルカバー】緑、緑
1400
99
86
11/2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
73613946
BR02T
【ハンドルカバー】白、白
1400
99
86
11/2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
73613955
BR02T
【ハンドルカバー】紺、紺
1400
99
86
11/2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
73613971
BR02T
【ハンドルカバー】青、青
2600
121
98
2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
73613980
BR02T
【ハンドルカバー】赤、赤
2600
121
98
2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
73613989
BR02T
【ハンドルカバー】黄、黄
2600
121
98
2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
73613998
BR02T
【ハンドルカバー】緑、緑
2600
121
98
2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
73614007
BR02T
【ハンドルカバー】白、白
2600
121
98
2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
73614016
BR02T
【ハンドルカバー】紺、紺
2600
121
98
2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
73614025
BR02T
【ハンドルカバー】青、青
6000
160
135
21/2
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
73614041
BR02T
【ハンドルカバー】赤、赤
6000
160
135
21/2
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材