INS
フルボアボールバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・色
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
11/2
色
【ハンドルカバー】緑、緑
注文コード
73613937
品番
BR02T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
手動式のボールバルブ。
ボア径:フルボア。
接続:Class1000 ねじ込み。
色
【ハンドルカバー】緑、緑
質量(g)
1400
寸法L(mm)
99
寸法H(mm)
86
呼び径(B)
11/2
材質
SCS14A
寸法W(mm)
156
呼び径(A)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材