INS
フルボアボールバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・色
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
2
色
【ハンドルカバー】青、青
注文コード
73613971
品番
BR02T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
手動式のボールバルブ。
ボア径:フルボア。
接続:Class1000 ねじ込み。
色
【ハンドルカバー】青、青
質量(g)
2600
寸法L(mm)
121
寸法H(mm)
98
呼び径(B)
2
材質
SCS14A
寸法W(mm)
195
呼び径(A)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材