BR02T フルボアボールバルブ INS 73614016

BR02T フルボアボールバルブ INS 73614016
BR02T フルボアボールバルブ INS 73614016
BR02T フルボアボールバルブ INS 73614016

フルボアボールバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は呼び径・色など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
2
色
【ハンドルカバー】紺、紺
注文コード
73614016
品番
BR02T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

手動式のボールバルブ。
ボア径:フルボア。
接続:Class1000 ねじ込み。

色
【ハンドルカバー】紺、紺
質量(g)
2600
寸法L(mm)
121
寸法H(mm)
98
呼び径(B)
2
材質
SCS14A
寸法W(mm)
195
呼び径(A)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする