INS
フルボアボールバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・色
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
21/2
色
【ハンドルカバー】赤、赤
注文コード
73614041
品番
BR02T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
手動式のボールバルブ。
ボア径:フルボア。
接続:Class1000 ねじ込み。
色
【ハンドルカバー】赤、赤
質量(g)
6000
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
135
呼び径(B)
21/2
材質
SCS14A
寸法W(mm)
265
呼び径(A)
65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材