日本エンゼル
耐熱大人用カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
3L
4L
5L
色
クリーム
クリーム
グリーン
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73614249
品番
3210
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
布おむつ用のおむつカバー。定番はやっぱり安心。
色分けで、ひと目でサイズがわかり、とても便利。
繰り返しの洗濯、高温の乾燥にも機能が損なわれない高品質カバー。
胴回り(cm)
54~70
素材
表:ポリエステルタフタ(ポリエステル100%)、裏:ポリエステルスムース(ポリエステル100%、ポリウレタンラミネート加工)
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
色
クリーム
サイズ
SS