腰ゴムショーツ50 婦人用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード73614635品番V4848C
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

日常のちょっとしたモレに安心。

ベージュサイズ3Lケース入数10ヒップ(cm)102~110アズワン品番65-0506-30素材表:綿100%フライス洗濯方法洗濯機可吸水量(mL)約50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする