神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の くつ下 利用者用
極上しめつけません 特大サイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73616254
品番
4695
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ゴムなし足口ゆーるゆる。よく伸びる楽らく靴下。
足口もふくらはぎも足の甲もゆるゆるです。
つま先に気になる縫製がありません。しめつけず伸びる足口。ふくらはぎ、足首、足の甲もゆったり。
色
ローズ
サイズ(cm)
22〜32
ケース入数
10
素材
綿、アクリル、ナイロン、ポリウレタン
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用