532-320 歩行車トライリンク Aron(アロン化成) 73617469

歩行車トライリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード73617469品番532-320
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥33,980
販売価格(税別)非課税商品
33,980

小さくたためるスタンダードサイズの歩行車。
折りたたみ時の幅(22cm)が小さく、収納にも便利です。
買物にも便利な大容量バッグ(13L)を搭載しています。
最大使用者体重150kg。より多くの方にご使用いただけます。

材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル・ナイロン質量(kg)7.1積載荷重(kg)6.5未満寸法(cm)幅56×奥行61.5×高さ76~86(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅22、座面:幅39.5×奥行20、座面高:51.5、ハンドル内幅:38機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立てバッグ容量(L)約13最大使用者体重(kg)150車輪サイズ(cm)前輪19.5×後輪19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする