アンサンブル(バッグ2柄1セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73618083 品番 -
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

サイドファスナー付の保冷仕様バッグが2柄セットで、毎日のお出かけが楽しくなります。
ゆったり設計で歩きやすく、荷物もたっぷり収納可能。
左右どちらでも両輪ブレーキ&2WAYブレーキ:片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。ブレーキ・ストッパーの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車ストッパーがかかります。
U字ハンドルとゆったり設計で操作性向上:体をハンドルの間に入れて、安定した走行ができます(内幅約37cm)。
選んで使える3WAYバッグ:バッグは保冷仕様タイプでお買い物にも大活躍!・2WAYキャスター:固定(0°)、左右各60°の2種類の設定が可能。
折りたたみ可能:折りたたんだ状態でも自立します(開閉用ストッパー付)。
便利なベル付。
着せ替え用として、バッグ・座面カバーを同梱しています!

寸法(cm)幅45.5×奥行58.5×高さ80〜89(4段階/3)、折りたたみ時:奥行29×高さ68.5、座面:幅31×奥行24、座面高:44 車輪サイズ(cm)前輪15×後輪15 質量(kg)約5.1 材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル(花柄セット・ドットゼブラセット)・ビニールレザー、(クロコ調セット)・発泡ポリエチレン・ナイロン バッグ容量(L)10 積載荷重(kg)10 最大使用者体重(kg)90 機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て、保冷、ベル(警音器) 取得規格SGマーク取得商品 ケース入数2 ドットゼブラセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする