曜日別特売
- ハーモニーALⅡ 島製作所 73618634

ハーモニーALⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード73618634品番-
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アルミフレームで軽量、折りたたみ時自立。
ふた・カゴ受け付きで買い物や荷物も安心。
前輪2WAYキャスターで方向転換もスムーズ。
ハンドブレーキ、手元駐車用ストッパー付。

材質フレーム:アルミ、バッグ:ナイロン質量(kg)約5.3積載荷重(kg)10ケース入数2寸法(cm)幅45×奥行54×高さ86.5~94.5(3段階/4)、折りたたみ時:奥行32×高さ95.5、座面:幅32×奥行30、座面高:49機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品バッグ容量(L)25最大使用者体重(kg)80車輪サイズ(cm)約前輪14.5×後輪14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする