テトラ・ケイン ミディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73620515 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネシウム合金製で驚きの超軽量4点杖!!・重さはなんと超軽量の約420g(Sサイズ)!・蓄光リング付。
体に負担がかからない軽さが魅力。
加工が難しいといわれるマグネシウムを熟知した熟練工の手作業で製造しています。
にぎりやすいオリジナルグリップ。

材質本体:マグネシウム合金、グリップ・石突ゴム:エラストマー樹脂、ストラップ:合成皮革 青墨 サイズS 質量(g)S:約420、M:約440 寸法(cm)(長さ)S:60〜75・M:70〜85(16段階/1.0)、グリップ長さ:12、ベース部:幅12×奥行16 適合ゴムチップ内径(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする