コンドーパワーラッシング(R)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73621318 品番 074Z1RH38C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ベルト色グリーン 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)38 ベルト厚(mm)3 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)4.5 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)600 破断荷重(kg)3000 仕様本体金具:ラチェット式 型式RH-38 質量(kg)1.5 使用荷重(kN)6
注意
※必ず使用荷重以下でお使いください。
パワーラッシングでは物を吊らないでください。玉掛作業にはコンドーパワースリングをご利用ください
角ばった荷物には必ず保護コーナーを使用してください。
正しい使い方でベルトにたるみとかねじれのないようにしっかり締めてください。
高温及び化学薬品が付着する場合は使用できません。
コンドーパワーラッシングは全タイプ保護コーナー付きです
安全なご使用方法バックル部を投げたり引きずったりしないでください。ベルトをねじったり、結んだりして使用しないでください。ベルトをドラムに巻き過ぎないでください。余分な長さを調節してから使用してください。水・油に濡れると滑り易くなり、強度も低下するので注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73621318
2024-04-24
用途:
トラックでの荷物固定に
製造業

事前に長さも確認して発注したせいか非常に使いやすかった。今後も使用していきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする