徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
オープンマジックV 7031 5E 片足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73622186
品番
70310110052
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
つま先全開!歩行も軽やか。
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA
色
グレー
サイズ
LL
サイズ(cm)
24〜24.5
標準質量(g/片足)
約160(L)
機能
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
左右区別
左足
使用場所
屋内/屋外
性別
男女兼用