HSM530 マルチホットサンドメーカー テスコム 73622842

 

HSM530 マルチホットサンドメーカー テスコム 73622842 HSM530 マルチホットサンドメーカー テスコム 73622842 HSM530 マルチホットサンドメーカー テスコム 73622842

マルチホットサンドメーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73622842 品番HSM530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

朝食やブランチ、おやつにピッタリ。家族みんなでおうちカフェ。
【スティックスィーツプレートで手軽にお菓子作り】かわいいハートと星の焼き印がつきます。オーブンで焼くより早くて手軽にでき、カンタンに手作りスイーツが楽しめます。
【ホットサンドプレート】ホットサンドが1回で4コ作れます。
【コード巻きつけ収納】電源コードを本体底面に巻きつけてスッキリ収納できます。
【レシピブック】サンドイッチからおやつまで、すぐに使えるレシピブックが付いています。
【電源タイマー】セットした焼き時間で電源OFF、ベルでできあがりをお知らせします。電源の切り忘れを防ぎ安心です。
【ワッフルプレート】焼きたてワッフルが楽しめます!
【タテ置き収納】場所を取らずに収納できます。

消費電力(W)650 コード長さ(m)1.4 付属品スティックスイーツプレート、ホットサンドプレート、ワッフルプレート、レシピブック レッド 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)2.2 機能電源タイマー、コード巻きつけ収納、タテ置き収納 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)127×245×260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする