TM8200 ミキサー テスコム 73622964 TM8200 ミキサー テスコム 73622964 TM8200 ミキサー テスコム 73622964

ミキサー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73622964 品番TM8200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

いいデザインでお洒落な暮らし。スタイリッシュミキサー。
【大型波刃チタンカッター】冷蔵庫の角氷をそのまま砕いてクラッシュアイスにできます。(家庭用製氷皿の角氷10個まで)
【センターキャップ】調理の途中で、フタを取らずに材料を追加できます。
【ダイヤルスイッチ】シンプル操作で手元を見なくても操作しやすくなりました。
【外して洗えるボトル台】ミキサーボトルとボトル台が外せる、洗いやすい構造です。
【コンパクト収納】逆さボトルでぐっとコンパクト&ホコリも入らず清潔です。クイックコードバンド付きで、電源コードもすっきりまとまります。
【ガラス製ミキサーボトル】容量たっぷり1000mL。清潔でお手入れも簡単なガラス製です。※耐熱ガラスではありません。
【誤作動を防ぐ安全設計】ミキサーボトルをボトル台にセットして本体に取り付けないと動作しません。
【安定したパワーで切削効率がアップ】安定したパワーで切削効率がアップしました。なめらかな口当たりで、食物繊維まで飲みやすくなりました。スムージー作りで最適。

付属品センターキャップ、クイックコードバンド 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)240 回転数(min-1[r.p.m])約12000(1000mL水負荷時) コード長さ(m)1 本体質量(kg)約2.5 機能大型波刃チタンカッター、モーター保護装置、ダイヤルスイッチ、安全設計 ボトル容量(mL)1000 定格時間4分動作・2分休止のくり返し使用で合計15分まで 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)375×167×168

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73622964
2023-11-27
用途:
バナナジュースを作るのに
金のとりから 様 (飲食業)

バナナは、繊維質が多いので一杯分づつ作るのには問題ありませんが、2.3杯分作るのは、故障の原因になります。氷ならいいみたいです。

対象商品:
73622964
2022-06-09
用途:
調理場の仕込み
和幸株式会社 様 (飲食業)

以前使用していたのが、壊れてしまって、購入しました。1リットル用と
ありましたが、意外と大容量で大助かり。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする