スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (ポイント型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626087
品番
SB4C03
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.5
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
19
形状
ポイント型(ダブルカット)
質量(g)
21
タイプ
ロー付
軸長(mm)
44