サカエ
サカエの コンテナー
サカエの ボックスコンテナ
サカエの ボックスコンテナ(ベタ目)
サカエオリジナルコンテナー 透明色付きタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
透明ブルー
注文コード
73627508
品番
13BTMBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
中身が一目で確認できる半透明タイプが色付きで登場。色別管理が可能になりました
色
透明ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
441×281×100
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
441
外寸法・高さ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
281
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
246
有効内寸法・高さ(mm)
82
有効内寸法・幅(mm)
366
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500