スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー(Φ3mmチタンコーティングタイプ)(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73628126
品番
SBT2A01
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.5
材質
超硬
寸法L(mm)
38
寸法l(mm)
14
寸法b(mm)
2.5