スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
寸法L(mm)
50
注文コード
73628485
品番
SBT8C04
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8
材質
超硬
寸法L(mm)
50
寸法l(mm)
6.4
寸法b(mm)
8