ZI-1870 L 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1870 ウィード(Wonder Grip) 73628935

耐切創手袋 ZIZAI ZI-1870

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(mm)245
内容量1双注文コード73628935品番ZI-1870 L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能
優れた操作感覚と自由な動き
軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています
優れたグリップ性能により、ドライ・オイル環境下の両方で安全に作業できます。

全長(mm)
245
サイズ
L
材質
天然ゴム
ゲージ数
18
耐切創性
XC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする