UT-18-BRZ 床付け戸当り UNION(ユニオン) 73630567

UT-18-BRZ 床付け戸当り UNION(ユニオン) 73630567 UT-18-BRZ 床付け戸当り UNION(ユニオン) 73630567

床付け戸当り

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 縦(mm)35 材質ブラス+樹脂 仕上ブロンズメッキ+グレー 注文コード73630567 品番UT-18-BRZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は縦・材質・仕上など59種類から選べます 他の種類を見る
仕様
付属アンカーA(ドリル径Φ11)
スペーサー対応
縦(mm)35 横(mm)50 高さ(mm)34 材質ブラス+樹脂 仕上ブロンズメッキ+グレー 質量(kg)0.21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73630122
2020-09-07
用途:
内部建具の戸当たりとして
有限会社リ、ファインアクト 様 (建設業・工事業)

色もデザインもお客様の要望通りの商品で、感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする