曜日別特売
BT-8658WH カフェテーブル 丸型 円形【 選べる3サイズ 直径60/70/80cm 】スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 萩原 73631489

 

BT-8658WH カフェテーブル 丸型 円形【 選べる3サイズ 直径60/70/80cm 】スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 萩原 73631489
BT-8658WH カフェテーブル 丸型 円形【 選べる3サイズ 直径60/70/80cm 】スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 萩原 73631489
BT-8658WH カフェテーブル 丸型 円形【 選べる3サイズ 直径60/70/80cm 】スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 萩原 73631489
BT-8658WH カフェテーブル 丸型 円形【 選べる3サイズ 直径60/70/80cm 】スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 萩原 73631489
BT-8658WH カフェテーブル 丸型 円形【 選べる3サイズ 直径60/70/80cm 】スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 萩原 73631489
BT-8658WH カフェテーブル 丸型 円形【 選べる3サイズ 直径60/70/80cm 】スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 萩原 73631489
BT-8658WH カフェテーブル 丸型 円形【 選べる3サイズ 直径60/70/80cm 】スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 萩原 73631489
BT-8658WH カフェテーブル 丸型 円形【 選べる3サイズ 直径60/70/80cm 】スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 萩原 73631489
BT-8658WH カフェテーブル 丸型 円形【 選べる3サイズ 直径60/70/80cm 】スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 萩原 73631489
BT-8658WH カフェテーブル 丸型 円形【 選べる3サイズ 直径60/70/80cm 】スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 萩原 73631489
BT-8658WH カフェテーブル 丸型 円形【 選べる3サイズ 直径60/70/80cm 】スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 萩原 73631489
BT-8658WH カフェテーブル 丸型 円形【 選べる3サイズ 直径60/70/80cm 】スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 萩原 73631489
BT-8658WH カフェテーブル 丸型 円形【 選べる3サイズ 直径60/70/80cm 】スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 萩原 73631489
BT-8658WH カフェテーブル 丸型 円形【 選べる3サイズ 直径60/70/80cm 】スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 萩原 73631489

カフェテーブル 丸型 円形【 選べる3サイズ 直径60/70/80cm 】スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード73631489品番BT-8658WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

丸くて可愛いカフェテーブル滑らかな曲線が美しい1本脚のデザインです。幅70cmは、コンパクトがらも作業しやすいサイズ感。傷や汚れに強いメラミン素材で、お手入れも簡単。シンプルでどんなインテリアにも合うホワイトと、デザイン性の高い大理石調の2色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅70×奥行70×高さ73cm【梱包サイズ(約)】78×76×23cm(11.4kg)【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)脚部:スチール(粉体塗装)【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
テーブル、カフェテーブル・ティーテーブルとして。
色
ホワイト
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
備考
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×70×73

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,734/税込¥1,907
沖縄地方数量1につき¥4,276/税込¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする