曜日別特売
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541

 

BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541
BT-8657MWH-55WH-3S ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル 萩原 73631541

ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】PP クッション付きチェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1台マーブルホワイト/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:60×60×73、チェア:44.5×53×75注文コード73631541品番BT-8657MWH-55WH-3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

テーブル:丸くて可愛いカフェテーブル滑らかな曲線が美しい1本脚のデザインです。傷や汚れに強いメラミン素材で、お手入れも簡単。シンプルでどんなインテリアにも合うホワイトと、デザイン性の高い大理石調の2色からお選びいただけます。【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)脚部:スチール(粉体塗装)
チェア:丸いフォルム×ニュアンスカラーがかわいいポリプロピレン製のダイニングチェアシンプルなデザインで様々なインテリアに馴染みます。背もたれは軽くて丈夫なPP素材。マットな質感のおしゃれな3色からお選びいただけます。【材質】座部・背部:ポリプロピレン脚部:スチール(粉体塗装)張地:合成皮革クッション材:ウレタンフォーム
共通【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途ダイニングセットとして。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、座面:ポリプロピレン、脚部:スチール、張地:合成皮革マーブルホワイト/ホワイト備考組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:60×60×73、チェア:44.5×53×75座面高(cm)42.5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,468/税込3,815
沖縄地方数量1につき8,552/税込9,407
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする