書棚 書庫

書棚 書庫 - 内田洋行

突板塗装仕上げ、彫込式の取っ手など趣向を凝らした仕上がりです。
一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示します。
マホガニー調の落ち着いた深みと上品さを併せもつモデル。
サイドボードや書棚を厳選してラインナップ。突板塗装仕上げ、彫込式の取っ手など趣向を凝らした仕上がりです。

トラスコ品番
207-7584
材質
天板、扉:サペリ突板合板、ウレタン塗装
幅(mm)
860
質量(kg)
62
色
マホガニー
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
435
間口(mm)
860
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7797739663208120
¥338,500
¥299,800
¥329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥17,000/税込¥18,700
北海道地方数量1につき¥17,000/税込¥18,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする