サイドボード サイドボード
突板塗装仕上げ、彫込式の取っ手など趣向を凝らした仕上がりです。
一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示します。
マホガニー調の落ち着いた深みと上品さを併せもつモデル。
サイドボードや書棚を厳選してラインナップ。突板塗装仕上げ、彫込式の取っ手など趣向を凝らした仕上がりです。
- トラスコ品番
- 207-7583
- 材質
- 天板、扉:サペリ突板合板、ウレタン塗装
- 幅(mm)
- 1722
- 質量(kg)
- 64
- 色
- マホガニー
- 高さ(mm)
- 705
- 奥行(mm)
- 450
- 間口(mm)
- 1722
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥16,500/税込¥18,150 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥16,500/税込¥18,150 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オフィス家具 の新着商品
カテゴリ








![応接セット用テーブル ミズノ[オフィス家具] 応接セット用テーブル ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07464699-261119-02.jpg)
![簡易応接椅子 ミズノ[オフィス家具] 簡易応接椅子 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07464681-261119-02.jpg)
![ロビーチェア ロビーチェア 背付 ブラウン 1人用 ミズノ[オフィス家具] ロビーチェア ロビーチェア 背付 ブラウン 1人用 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095546-261105-02.jpg)





![応接用ソファ ミズノ[オフィス家具] 応接用ソファ ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07464392-261119-02.jpg)
![ロビーチェア 1人掛 背付き ミズノ[オフィス家具] ロビーチェア 1人掛 背付き ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07464629-261119-02.jpg)
![ロビーチェア 1人用背無 ミズノ[オフィス家具] ロビーチェア 1人用背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07464672-261119-02.jpg)
![ロビーチェア 2人掛 背付き ミズノ[オフィス家具] ロビーチェア 2人掛 背付き ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07464620-261119-02.jpg)
![ロビーチェア 2人用 背無し ミズノ[オフィス家具] ロビーチェア 2人用 背無し ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07464708-261119-02.jpg)
![ロビーチェア 3人掛 背付き ミズノ[オフィス家具] ロビーチェア 3人掛 背付き ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07464647-261119-02.jpg)
![ロビーチェア 3人用 背無し ミズノ[オフィス家具] ロビーチェア 3人用 背無し ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07464611-261119-02.jpg)