曜日別特売
SH-8620LNT-8521NA-GY-3S ダイニングセット 正方形 幅75 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633029

 

SH-8620LNT-8521NA-GY-3S ダイニングセット 正方形 幅75 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633029
SH-8620LNT-8521NA-GY-3S ダイニングセット 正方形 幅75 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633029
SH-8620LNT-8521NA-GY-3S ダイニングセット 正方形 幅75 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633029
SH-8620LNT-8521NA-GY-3S ダイニングセット 正方形 幅75 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633029
SH-8620LNT-8521NA-GY-3S ダイニングセット 正方形 幅75 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633029
SH-8620LNT-8521NA-GY-3S ダイニングセット 正方形 幅75 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633029
SH-8620LNT-8521NA-GY-3S ダイニングセット 正方形 幅75 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633029
SH-8620LNT-8521NA-GY-3S ダイニングセット 正方形 幅75 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633029
SH-8620LNT-8521NA-GY-3S ダイニングセット 正方形 幅75 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633029
SH-8620LNT-8521NA-GY-3S ダイニングセット 正方形 幅75 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633029
SH-8620LNT-8521NA-GY-3S ダイニングセット 正方形 幅75 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633029
SH-8620LNT-8521NA-GY-3S ダイニングセット 正方形 幅75 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633029
SH-8620LNT-8521NA-GY-3S ダイニングセット 正方形 幅75 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633029
SH-8620LNT-8521NA-GY-3S ダイニングセット 正方形 幅75 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633029
SH-8620LNT-8521NA-GY-3S ダイニングセット 正方形 幅75 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633029
SH-8620LNT-8521NA-GY-3S ダイニングセット 正方形 幅75 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633029

ダイニングセット 正方形 幅75 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
色テーブル:ライトナチュラル/チェア:グレー
テーブル:ライトナチュラル/チェア:グレー
テーブル:ライトナチュラル/チェア:アイボリー
テーブル:ライトナチュラル/チェア:ブラウン
テーブル:ライトナチュラル/チェア:ベージュ
内容量1台注文コード73633029品番SH-8620LNT-8521NA-GY-3S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

無駄のないかたちが、暮らしを整える。正方形テーブルとチェア2脚を組み合わせた、ナチュラルで使いやすいダイニング3点セットです。正方形のテーブルは、壁付けや省スペースにも取り入れやすく、1~2人暮らしのダイニングにちょうどいいサイズ感。限られた空間でも、すっきりとした印象に仕上がります。チェアは背中を支えるハイバック仕様ながら、アームレスで軽やかな佇まい。テーブル下にも収まりやすく、見た目もすっきり整います。単品で揃えるより、統一感のあるコーディネートが手軽に完成。ナチュラルで北欧テイストな食卓を、無理なく始められるダイニングセットです。
テーブル【商品サイズ(約)】幅75×奥行75×高さ72cm【梱包サイズ(約)】78×78×9cm(14.4kg)【材質】天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品
チェア【商品サイズ(約)】幅41×奥行49.5×高さ82.5cm【梱包サイズ(約)】84×40×20cm(10kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】マレーシア【備考】組立品(ハンマーとプラスドライバーをご用意ください)

用途
ダイニングセットとして。
色
テーブル:ライトナチュラル/チェア:グレー
材質
主材:天然木、天板:天然木化粧繊維板、張地:<アイボリー>PVC <ベージュ・ブラウン・グレー>ポリエステル
備考
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:75×75×72、チェア:41×49.5×82.5
座面高(cm)
43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,215/税込¥3,537
沖縄地方数量1につき¥8,132/税込¥8,945
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする