曜日別特売
BT-8540MGY-8543GY-3S 大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 萩原 73633625

 

BT-8540MGY-8543GY-3S 大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 萩原 73633625
BT-8540MGY-8543GY-3S 大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 萩原 73633625
BT-8540MGY-8543GY-3S 大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 萩原 73633625
BT-8540MGY-8543GY-3S 大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 萩原 73633625
BT-8540MGY-8543GY-3S 大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 萩原 73633625
BT-8540MGY-8543GY-3S 大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 萩原 73633625
BT-8540MGY-8543GY-3S 大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 萩原 73633625
BT-8540MGY-8543GY-3S 大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 萩原 73633625
BT-8540MGY-8543GY-3S 大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 萩原 73633625
BT-8540MGY-8543GY-3S 大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 萩原 73633625
BT-8540MGY-8543GY-3S 大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 萩原 73633625
BT-8540MGY-8543GY-3S 大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 萩原 73633625
BT-8540MGY-8543GY-3S 大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 萩原 73633625
BT-8540MGY-8543GY-3S 大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 萩原 73633625
BT-8540MGY-8543GY-3S 大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 萩原 73633625
BT-8540MGY-8543GY-3S 大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 萩原 73633625
BT-8540MGY-8543GY-3S 大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 萩原 73633625
BT-8540MGY-8543GY-3S 大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 萩原 73633625

大理石調ダイニングセット 75×75 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
グレー
内容量1台注文コード73633625品番BT-8540MGY-8543GY-3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

テーブル大理石調がおしゃれなダイニングテーブル。モダンインテリアに映えるグレーの大理石調の天板と細身のブラックアイアンの脚でおしゃれな大人のダイニングを演出。天板には傷や熱に強いのでお手入れも簡単。1~2人暮らしにちょうどいいコンパクトなサイズ感。【商品サイズ(約)】幅75×奥行75×高さ72cm【梱包サイズ(約)】83×80×8cm(11.3kg)【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)脚部:スチール(粉体塗装)【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)チェア高級感のあるファブリックのダイニングチェア。先端に向かって細くなるブラックアイアンの脚と、奥行きのある上品なキルティング。おしゃれな大人のダイニングを演出します。デスクチェアやインテリアとしても◎【商品サイズ(約)】幅44×奥行54×高さ80cm【梱包サイズ(約)】61×47×59cm(10.6kg)【材質】座面:積層合板脚部:スチール(粉体塗装)生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途ダイニングセットとして。材質天板:合成樹脂繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール、座面:積層合板、張地:ポリエステルグレー備考組立式 / テーブルアジャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:75×75×72、チェア:45×54×80座面高(cm)41

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,468/税込3,815
沖縄地方数量1につき8,552/税込9,407
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする