八光電機製作所
八光電機製作所の 電線/ケーブル
八光電機製作所の 通信ケーブル
八光電機製作所の 光ファイバーケーブル
曲げフリー光コード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(20m)
注文コード
73633927
品番
BFC-20M
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。
長さ(m)
20
用途
光伝送装置、ONU、宅内光配線
仕様
曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下
最小曲げ半径(mm)
2.5
コネクタ
単心SCコネクタ(自動シャッタ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入損失(dB)
1.0以下
減衰量(dB)
(反射)40/km以上
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表