- シンプルハンガー(10本組) KOKUBO 73635537

 

- シンプルハンガー(10本組) KOKUBO 73635537
- シンプルハンガー(10本組) KOKUBO 73635537
- シンプルハンガー(10本組) KOKUBO 73635537
- シンプルハンガー(10本組) KOKUBO 73635537
- シンプルハンガー(10本組) KOKUBO 73635537
- シンプルハンガー(10本組) KOKUBO 73635537
- シンプルハンガー(10本組) KOKUBO 73635537

シンプルハンガー(10本組)

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1セット(10本)注文コード73635537品番-
販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

シンプルな10本組ハンガーです。

用途
衣料用ハンガーとして
ネイビー材質ポリプロピレン質量(g/本)約33寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約23.6×42×0.4
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 制服用ハンガー
その他業種

細身なのでペラペラだったらどうしようと思いましたけど問題ない強度で、たわむこともなく使用できています。
見た目のいまいちさがあるクリーニングハンガーから統一できてスッキリです。

2024-11-25
用途: 干しもの
農・林・水産業

10本束ねて5cmの幅です
「針金ハンガーじゃなー」で購入
軽めの洗濯ものを干すのに丁度いい…

対象商品 : 73635546
2023-12-03
用途: 自宅用
株式会社ぐらんぱうサービス業

シンプルで使いやすく、思っていた以上に丈夫です。なんといっても10個でこの価格は大変家計に嬉しいです。物干し竿と物干し紐の両方に使えるのも◎。追加購入すると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 73635537
2024-09-10
用途: 干し物に
その他業種

価格が安くたくさんあり嬉しかったです。コスパよい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 73635546
2023-12-22
用途: 作業着掛け
永大産業株式会社製造業

この値段で購入できるのはとてもありがたい。使用感は一流メーカー品とそん色なし。

対象商品 : 73635537
2023-07-10
用途: 洗濯
ガレージ GT-R

この価格では問題のない品質であり、大変助かります。

対象商品 : 73635546
2022-08-15
用途: 洗濯物や衣類の収納に

本当にシンプルで、ただ単なるハンガーです。洗濯物や衣類の収納に最適です。

対象商品 : 73635537
2023-01-04
用途: コート掛け

コンパクトで使いやすいです。とても重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする