アサヒ (和光堂)
アサヒ (和光堂)の 食事関連
アサヒ (和光堂)の 食品・介護食
アサヒ (和光堂)の 介護用おかず
バランス献立(舌でつぶせる)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個(100g)
注文コード
73635826
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥204
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
食べる力が弱くなった方が、楽しく、おいしく、安心して食べられるよう工夫した食品です。
種類
麻婆豆腐
原材料
豆腐(豆乳(大豆を含む)、でん粉、デキストリン)、ねぎ、鶏肉加工品(鶏肉、パン粉(小麦を含む)、たまねぎ、でん粉、食塩)、牛コラーゲンペプチド、砂糖、みそ、ごま油、香辛料、チキンエキス、花椒油、ラード、豆板醤、オイスターソース、食塩、米酢/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、パプリカ色素、V.B1
栄養成分
(1袋100gあたり)エネルギー:78kcal、たんぱく質:5.5g、脂質:3.8g、炭水化物:5.5g、食塩相当量:1.0g、ビタミンB1:0.5mg