アサヒ (和光堂)
アサヒ (和光堂)の 食事関連
アサヒ (和光堂)の 食品・介護食
アサヒ (和光堂)の 介護用おかず
バランス献立(舌でつぶせる)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(100g)
原材料
かぼちゃ、鶏肉加工品(鶏肉、パン粉(小麦を含む)、たまねぎ、でん粉、食塩、砂糖、牛コラーゲンペプチド、しょうゆ(大豆を含む)、かつお昆布だし、植物油脂、チキンエキス、しょうがペースト、食塩、寒天、米酢/増粘剤(キサンタン)、V.B1
注文コード
73635835
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
原材料
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
食べる力が弱くなった方が、楽しく、おいしく、安心して食べられるよう工夫した食品です。
種類
かぼちゃの鶏そぼろ煮
原材料
かぼちゃ、鶏肉加工品(鶏肉、パン粉(小麦を含む)、たまねぎ、でん粉、食塩、砂糖、牛コラーゲンペプチド、しょうゆ(大豆を含む)、かつお昆布だし、植物油脂、チキンエキス、しょうがペースト、食塩、寒天、米酢/増粘剤(キサンタン)、V.B1
栄養成分
(1袋100gあたり)エネルギー:70kcal、たんぱく質:4.5g、脂質:1.3g、炭水化物:10.0g、食塩相当量:0.8g、ビタミンB1:0.5mg