バランス献立(舌でつぶせる)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100g) 注文コード 73635844 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥204
販売価格(税別)
189

食べる力が弱くなった方が、楽しく、おいしく、安心して食べられるよう工夫した食品です。

種類5種野菜のきんぴら煮 原材料野菜(ごぼう、にんじん、たまねぎ、だいこん、さやいんげん)、鶏肉加工品(小麦を含む)、牛コラーゲンペプチド、しょうゆ(大豆を含む)、かつお昆布だし、砂糖、ラード、植物油脂、チキンエキス、食塩、米酢、寒天、とうがらし粉末/増粘剤(キサンタン)、調味料(核酸)、V.B1 栄養成分(1袋100gあたり)エネルギー:50kcal、たんぱく質:4.5g、脂質:1.6g、炭水化物:4.5g、食塩相当量:1.0g、ビタミンB1:0.5mg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:229

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする