バランス献立(舌でつぶせる)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 原材料野菜(にんじん、ごぼう、さやいんげん)、だいず、砂糖、かつお昆布だし、イヌリン(植物繊維)、しょうゆ(小麦を含む)、牛コラーゲンペプチド、植物油脂、しいたけエキス、食塩、こんぶ/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、V.B1 注文コード73635853 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は原材料など13種類から選べます 他の種類を見る

食べる力が弱くなった方が、楽しく、おいしく、安心して食べられるよう工夫した食品です。

種類京風五目豆 原材料野菜(にんじん、ごぼう、さやいんげん)、だいず、砂糖、かつお昆布だし、イヌリン(植物繊維)、しょうゆ(小麦を含む)、牛コラーゲンペプチド、植物油脂、しいたけエキス、食塩、こんぶ/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、V.B1 栄養成分(1袋100gあたり)エネルギー:88kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:2.8g、炭水化物:13.3g、糖質:8.3g、食物繊維:5.0g、食塩相当量:0.7g、ビタミンB1:0.5mg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:229

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする