アサヒ (和光堂)
アサヒ (和光堂)の 食事関連
アサヒ (和光堂)の 食品・介護食
アサヒ (和光堂)の 介護用おかず
バランス献立(舌でつぶせる)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100g×2個)
原材料
こしひかり精白米(国産)/酸味料、塩化Mg、乳酸Ca
注文コード
73635932
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
原材料
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
食べる力が弱くなった方が、楽しく、おいしく、安心して食べられるよう工夫した食品です。
種類
こしひかりのおかゆトレー入り
原材料
こしひかり精白米(国産)/酸味料、塩化Mg、乳酸Ca
栄養成分
(1袋100gあたり)エネルギー:59kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0g、炭水化物:14.0g、食塩相当量:0g