※サンプル画像 シャンクに青色のマーキングのある方が該当商品です。

KBU95SS899403 KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)ステンレスワイヤー、95d1 PFERD 馬印 73636124 KBU95SS899403 KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)ステンレスワイヤー、95d1 PFERD 馬印 73636124

KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)ステンレスワイヤー、95d1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード73636124 品番KBU95SS899403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)4800〜7800 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.30 ブラシ幅(mm)10 ブラシ径(Φmm)95 最高使用速度(m/s)12000(rpm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする