※面付図

BP01023P ドットプリンタ用帳票 納品書 ヒサゴ 73639003 BP01023P ドットプリンタ用帳票 納品書 ヒサゴ 73639003

ドットプリンタ用帳票 納品書

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(500セット) 複写枚数3 注文コード73639003 品番BP01023P
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は複写枚数・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

長形3号窓付き封筒にぴったり入ります。
物品受領書には、受領印欄に文字が複写されません。

適合プリンタドットプリンタ 種別納品書 サイズ(inch)9_1/2"×4_1/2" 表示項目1.納品書(控)、2.納品書、3.物品受領書 寸法(mm)241×114 サイズ長形3号 刷色青緑 寸法(inch)9_1/2"×4_1/2"(241×114) 入数500セット 複写枚数3 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)224×114(8_8/10"×4_1/2") ミシン目あり
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06731767
2017-11-01
用途:
納品書の作成
まるか村松商店 様 (卸売・小売業)

複写がきれいにできることがいい。
大変満足している。

対象商品:
06424905
2016-05-31
用途:
納品書の作成
まるか村松商店 様 (卸売・小売業)

本当は、GB480−2Pが欲しかったのですが、ないようでしたので、  代用はできます。

1人が参考にしています
対象商品:
06424914
2013-05-16
用途:
納品書発行用
ビーテック株式会社 様

満足しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする