※面付図
ヒサゴ
ドットプリンタ用帳票 給与封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1冊(500セット)
1冊(500セット)
1冊(1000セット)
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(500セット)
注文コード
73639186
品番
BP1201
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。(封かんシール付き)
2枚目以降に左ミシン目(1/2″)が入っています。
適合プリンタ
ドットプリンタ
ミシン目
あり
表示項目
1,給与明細書;2,給与明細書;3,給与明細書
寸法(inch)
11_2/10"×5"(284×127mm)
複写枚数
3
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
272×127(10_7/10"×5")
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。